曜日別特売

シリコニット発熱体(複ら管型・バンド式)

シリコニット発熱体(複ら管型・バンド式) - シリコニット
内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合外径(Φmm)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
発熱長(mm)
全長(mm)
容量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68308704DSp-1110(炉心管)23151001651.1
10,100
9,998
10,998(税込)
61日以内出荷
返品不可
68308713DSp-1210(炉心管)23151502151.5
11,300
10,980
12,078(税込)
61日以内出荷
返品不可
68308722DSp-1417(炉心管)33221001951.5
16,500
15,980
17,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
68308738DSp-1517(炉心管)33221502452.2
18,500
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
68308747DSp-1617(炉心管)33222002952.9
20,700
19,980
21,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
68308756DSp-1828(炉心管)45331502802.7
26,900
25,980
28,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
68308765DSp-1928(炉心管)45332003303.4
29,700
28,980
31,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
68308774DSp-2028(炉心管)45332503804.2
32,800
31,980
35,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
68308783DSp-2237(炉心管)57432003654.4
39,600
38,980
42,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
68308792DSp-2337(炉心管)57432504155.2
43,400
42,980
47,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
68308808DSp-2437(炉心管)57433004656.3
47,200
46,980
51,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
68308817DSp-2650(炉心管)68542003755.2
49,400
48,980
53,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
68308826DSp-2750(炉心管)68542504256.0
54,200
53,980
59,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
68308835DSp-2850(炉心管)68543004757.3
58,900
57,980
63,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
68308844DSp-2950(炉心管)68543505258.6
63,600
62,980
69,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
68308853DSp-3050(炉心管)68544005759.7
68,500
67,980
74,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
68308862DSp-3560(炉心管)79643004859.4
68,700
67,980
74,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
68308878DSp-3760(炉心管)796440058512.0
79,600
78,980
86,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
68308887DSp-3960(炉心管)796450068514.8
90,400
89,980
98,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
68308896DSp-4070(炉心管)988030052013.9
88,700
87,980
96,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
68308905DSp-4170(炉心管)988040062017.0
102,300
99,980
109,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする