ケニス
ホットプレート
プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・耐薬品性及び耐食性に優れています。
最高温度(℃)
380
材質(プレート)
セラミックコーティング
電源
AC100V・50/60Hz
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヒーター容量(W)
プレート寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68308914
HP100
680
180×180
¥
53,600
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68308923
HP12
350
120×120
¥
48,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68308932
HP15
480
150×150
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください