増田理化工業
ホットプレート
超高温シーズヒーターにより最高500℃の加熱が可能な、デジタル温度調節器付の超高温ホットプレートです。
使用温度範囲(℃)
100~500
材質
プレート・外装:SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヒーター容量(kW)
プレート寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68309158
HHP-30S
1.6
300×250×20
¥
278,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌日出荷
68309167
HHP-50S
3.6
500×350×20
¥
368,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください