増田理化工業
ホットプレート
温度精度が高く、高温下でも安定して温度を保てます。 外装への放熱が少ないボディ設計になっています。
使用温度範囲(℃)
50~250
材質(プレート)
アルミニウム(硬質アルマイト仕上)
温度精度
±5℃(プレート中央・250℃無負荷時)
温度調整方法
液体膨張式
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヒーター容量(W)
プレート寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68309185
NHS-450
900
390×290×25
¥
106,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68309176
NHS-300
750
340×240×25
¥
69,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。