曜日別特売

ホットプレート

ホットプレート - アサヒ理化製作所ホットプレート - アサヒ理化製作所

サンドバスとしても使えるように天板の外側が立ち上がっています。 天板の下にアルミプレートを配置することにより、良好な温度分布を実現しています。 ATF-300/500/600は、天板に耐薬品性のあるフッ素樹脂コーティングを施しています。

材質(本体)ステンレス温度制御PIDゼロクロス制御温度分布±5℃内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
ヒーター容量(kW)
プレート寸法(mm)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68309255APS-300常温~3501.0300×250鉄(耐熱塗装)
224,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68309264APS-500常温~3501.5500×350鉄(耐熱塗装)
290,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68309298ATF-300常温~2501.0300×250鉄(フッ素樹脂コーティング)
252,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68309307ATF-500常温~2501.5500×350鉄(フッ素樹脂コーティング)
348,000
339,800
373,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68309273APS-650常温~3503.0650×500鉄(耐熱塗装)
215,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68309282ATF-650常温~2503.0650×500鉄(フッ素樹脂コーティング)
250,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥30,000/税込¥33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする