アサヒ理化製作所
耐酸ホットプレート
酸性ガス雰囲気下での使用を想定して、本体の耐酸性を向上させたホットプレートです。 本体からコントローラーを離して使用できるセパレートタイプです。
使用温度範囲(℃)
常温~350
材質(天板)
ステンレス
電源
AC100V・50/60Hz
温度制御
PIDゼロクロス制御
温度分布
±3℃
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヒーター容量(kW)
プレート寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68309325
ABS-500
1.5
500×350
¥
350,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68309316
ABS-300
1.0
300×250
¥
297,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000