リボンヒーター

リボンヒーター - ケニス

ヒーターの左右に取付紐が付いているため、脱着が簡単で取り扱いやすく、すぐに加熱ができます。 テープ状で非常に柔軟性のあるヒーターです。産業用のパイプ・変形容器・タンク等の加熱・保温に最適です。 発熱線は、耐熱性の繊維に均一に織り込まれています。そのため、加熱時の絶縁性に優れており、安心してご使用いただけます。

付属品コンセントプラグ、リード線500mm材質(発熱線)ガラス被覆ニクロム線、(絶縁層)ガラス繊維電圧(V)100常用温度(℃)300最高使用温度(℃)400内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68309894C10-201020×1000100
8,200
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
68309903C10-401040×1000100
7,800
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
68309912C15-201020×1000150
8,500
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
68309928C15-401040×1000150
10,800
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
68309937C20-202020×1000200
14,000
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
68309946C20-401040×1000200
12,300
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
68309964C40-402040×2000400
20,700
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
68309955C40-401040×1000400
9,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする