曜日別特売

シリコンコードヒーター

シリコンコードヒーター - ケニス

ニクロム線をシリコンゴムで被覆したコード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性・耐薬品性・熱伝導性に優れており、霜付防止用・保温用など広範な分野に使用できます。

外径(Φmm)2.4絶縁抵抗(MΩ)500耐電圧(V)1500常用温度(℃)180以下(ヒーター表面温度)電源AC100V(引出しリード線1m付)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68310357-1004
6,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
68310375-1507.5
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
68310384-30010
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
68310393-302
4,200
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
68310402-503
6,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
68310366-1105
7,500
7,298
8,028(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする