曜日別特売

コードヒーター

コードヒーター - 大科電器

細管・枝管の加熱保温用に適しています。

直径(Φmm)5電圧(V)100最高使用温度(℃)200内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電気容量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68310418PH-1100
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
68310427PH-2200
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68310436PH-3300
17,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする