ケニス
定温ヒーター
温調付の投込みヒーターで、ビーカーや水槽のヘリにかけて簡単にご使用いただけます。
電源
AC100V
寸法(mm)
80×70×53(温調器)
径(Φmm)
(発熱部)88
温度範囲(℃)
30~95
温度調節精度
±3℃
温度調節
精密液圧式
パイプ長(mm)
190
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヒーター容量(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68310944
MH-10
1
¥
48,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌日出荷
68310953
MH-5
0.5
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください