曜日別特売

PTFE被覆ヒーター

PTFE被覆ヒーター - 国領電機製作所PTFE被覆ヒーター - 国領電機製作所

銅ニッケルパイプにPTFER 被覆が施されており、被加熱液に異種金属イオンが混じりません。 フッ化水素・フッ化物含有の液体、重クロム酸・過マンガン酸等の過酸化物含有の液体、高純度を要する液体にも使用できます。

内容量1個
全10種類を絞り込む
容量(kW)
電源
温度範囲(℃)
寸法(A×B×C)(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(kW)
電源
タイプ
温度範囲(℃)
寸法(A×B×C)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68311005KSL-2C2220VKSL型(L字型)60以下420×200×130
66,500
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
68311014KSW-1A0.5110VKSW型(ストレート型)80以下280×85×140
44,500
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
68311057KSW-2B1220VKSW型(ストレート型)80以下340×145×220
49,000
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
68310962KSL-1A0.5110VKSL型(L字型)80以下290×85×80
52,000
取扱い終了
代替品有
68310978KSL-1B1110VKSL型(L字型)80以下340×145×100
59,500
取扱い終了
代替品有
68310987KSL-2A0.5220VKSL型(L字型)80以下290×85×80
52,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
68310996KSL-2B1220VKSL型(L字型)80以下340×145×100
59,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
68311023KSW-1B1110VKSW型(ストレート型)80以下340×145×220
49,000
取扱い終了
代替品有
68311048KSW-2A0.5220VKSW型(ストレート型)80以下280×85×140
44,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
68311032KSW-2C2220VKSW型(ストレート型)60以下470×200×280
57,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68310962KSL-1A71743799KSL-1A(ステンレスパイプ)KSL-1A テフロン被覆ステンレスヒーター 国領電機製作所 71743799テフロン被覆ステンレスヒーター国領電機製作所1個
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68310978KSL-1B71743817KSL-1B(ステンレスパイプ)KSL-1B テフロン被覆ステンレスヒーター 国領電機製作所 71743817テフロン被覆ステンレスヒーター国領電機製作所1個
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68310987KSL-2A71743790KSL-2A(ステンレスパイプ)KSL-2A テフロン被覆ステンレスヒーター 国領電機製作所 71743790テフロン被覆ステンレスヒーター国領電機製作所1個
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68310996KSL-2B71743826KSL-2B(ステンレスパイプ)KSL-2B テフロン被覆ステンレスヒーター 国領電機製作所 71743826テフロン被覆ステンレスヒーター国領電機製作所1個
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68311023KSW-1B72451158KSW-1B(ステンレスパイプ)KSW-1B テフロン被覆ステンレスヒーター 国領電機製作所 72451158テフロン被覆ステンレスヒーター国領電機製作所1個
71,980
税込79,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68311048KSW-2A71743808KSW-2A(ステンレスパイプ)KSW-2A テフロン被覆ステンレスヒーター 国領電機製作所 71743808テフロン被覆ステンレスヒーター国領電機製作所1個
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする