曜日別特売

水陸両用型ポンプ

水陸両用型ポンプ - ケニス

モーター部は完全モールドされており、水中使用も可能です。淡水・海水両用です。

内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径(Φmm)
電圧(V)
電源
周波数(Hz)
揚程(m)
最大吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68334464RSD-1015AC100AC100V601.610
21,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68334482RSD-2019AC100AC100V602.320
30,600
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68334498RSD-4015AC100AC100V503.540
46,200
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68334507RSD-4015AC100AC100V603.540
46,200
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68334455RSD-1015AC100AC100V501.610
21,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
68334473RSD-2019AC100AC100V502.320
30,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68334455RSD-1050824446RSD-10A 50HzRSD-10 水陸両用ポンプ RSD型 REI-SEA 50824446水陸両用ポンプ RSD型REI-SEA1台
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
68334473RSD-2050824464RSD-20A 50HzRSD-20 水陸両用ポンプ RSD型 REI-SEA 50824464水陸両用ポンプ RSD型REI-SEA1台
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする