曜日別特売

エアーポンプ

エアーポンプ - ケニスエアーポンプ - ケニス
(1件のレビュー)

ポンプ部とモーター部が遮断されているダイアフラム式で、ゴミや油などの混入がなくきれいなエアーを送れます。 高圧力・高風量タイプで深さのある水槽や複数の水槽へのエアーレーションにも適しています。 エアーストーンの目詰まりにも強く、風量を維持することができるため、活魚等にも最適です。 ダイアフラム採用によるクリーンな送気、優れた耐久性が特長です。

流体空気電源コード(m)2内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吐出口外径(Φmm)
最大風量(L/min)
最大吐出圧力(MPa)
電圧(V)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68334656APN-057R57/80.07AC100AC100V・50/60Hz・18/19W
29,300
28,980
31,878(税込)
当日出荷
68334665APN-110R5.5/8.510/120.1AC100AC100V・50/60Hz・34/37W
45,900
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68334656
2018-10-17
用途: 金魚のケースに
建設業・工事業

3,4万で他社製品を購入したが、音がうるさくて、音の静かな物を探しており、価格もお手頃で実際に使用してみたら静かで、良い買い物が出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする