ケニス
NWブランクフランジ
材質
SUS304
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
フランジ
寸法C(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70314798
NW 16-BK
1袋(3個)
NW16
11
17.2
30
¥
3,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70314807
NW 25-BK
1袋(3個)
NW25
20
26.2
40
¥
4,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68335426
NW 16-BK
1個
NW16
11
17.2
30
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
68335435
NW 25-BK
1個
NW25
20
26.2
40
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。