曜日別特売
NW 16-BK NWブランクフランジ ケニス 68335426

※1個販売になります

NWブランクフランジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
この商品はフランジなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
フランジ
NW16
注文コード
68335426
品番
NW 16-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300
フランジ
NW16
寸法C(Φmm)
11
寸法B(Φmm)
17.2
寸法A(Φmm)
30
材質
SUS304
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68335426NW 16-BK70314798NW 16-BKNW 16-BK NWブランクフランジ ケニス 70314798NWブランクフランジケニス1袋(3個)
¥3,298
税込¥3,628
内容量が異なります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする