曜日別特売
NW 25-BK NWブランクフランジ ケニス 68335435

※1個販売になります

NWブランクフランジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
この商品はフランジなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
フランジ
NW25
注文コード
68335435
品番
NW 25-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
フランジ
NW25
寸法C(Φmm)
20
寸法B(Φmm)
26.2
寸法A(Φmm)
40
材質
SUS304
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68335435NW 25-BK70314807NW 25-BKNW 25-BK NWブランクフランジ ケニス 70314807NWブランクフランジケニス1袋(3個)
¥4,198
税込¥4,618
内容量が異なります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする