伸榮産業
ピペットドライヤー
自然乾燥では乾きにくいピペットや長尺ガラス管の洗浄後に温風乾燥できるドライヤーです。
付属品
収納かご(Φ140×450)
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
250×350×700、乾燥筒/Φ185×500
電源
AC100V・50/60Hz・3A・300W
温度(℃)
90(温風による自然対流)
乾燥時間(時間)
1~4
タイマー
6時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68337088
PD-700
¥
175,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません