共通摺合茄子型フラスコ

共通摺合茄子型フラスコ - climbing(クライミング)
仕様普通摺材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠内容量1個
全14種類を絞り込む
容量(mL)
摺合せ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
摺合せ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68338104-100029/42
7,400
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
68338174-30024/40
4,700
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
68338217-5015/25
3,300
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
68338226-5019/38
3,400
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
68338095-100024/40
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
68338113-10015/25
3,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
68338122-10019/38
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
68338138-20015/25
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
68338147-20019/38
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
68338156-20024/40
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
68338165-30019/38
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
68338183-50019/38
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
68338192-50024/40
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
68338208-50029/42
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68338095-334273350090-08-40- 共通摺合茄子型フラスコ アズワン 33427335共通摺合茄子型フラスコアズワン1個
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました。
68338113-334272470090-04-10- 共通摺合茄子型フラスコ アズワン 33427247共通摺合茄子型フラスコアズワン1個
3,267
税込3,594
注文コードが変更になりました。
68338122-334272650090-04-30- 共通摺合茄子型フラスコ アズワン 33427265共通摺合茄子型フラスコアズワン1個
3,762
税込4,138
注文コードが変更になりました。
68338138-334272560090-05-10- 共通摺合茄子型フラスコ アズワン 33427256共通摺合茄子型フラスコアズワン1個
3,861
税込4,247
注文コードが変更になりました。
68338147-334272740090-05-30- 共通摺合茄子型フラスコ アズワン 33427274共通摺合茄子型フラスコアズワン1個
3,960
税込4,356
注文コードが変更になりました。
68338156-334273010090-05-40- 共通摺合茄子型フラスコ アズワン 33427301共通摺合茄子型フラスコアズワン1個
4,356
税込4,792
注文コードが変更になりました。
68338165-334272830090-06-30- 共通摺合茄子型フラスコ アズワン 33427283共通摺合茄子型フラスコアズワン1個
4,554
税込5,009
注文コードが変更になりました。
68338183-334272920090-07-30- 共通摺合茄子型フラスコ アズワン 33427292共通摺合茄子型フラスコアズワン1個
4,752
税込5,227
注文コードが変更になりました。
68338192-334273260090-07-40- 共通摺合茄子型フラスコ アズワン 33427326共通摺合茄子型フラスコアズワン1個
4,851
税込5,336
注文コードが変更になりました。
68338208-334273440090-07-50- 共通摺合茄子型フラスコ アズワン 33427344共通摺合茄子型フラスコアズワン1個
6,732
税込7,405
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする