曜日別特売

共通摺合二口フラスコ

共通摺合二口フラスコ - climbing(クライミング)
仕様普通摺材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠中管摺合24/40内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
側管摺合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68338235-10015/25
8,600
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
68338253-20015/25
9,400
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
68338244-10019/38
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
68338262-20019/38
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
68338278-30015/25
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
68338287-30019/38
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68338244-334278160078-01-30- 共通摺合二つ口フラスコ アズワン 33427816共通摺合二つ口フラスコアズワン1個
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました。
68338262-334278250078-03-30- 共通摺合二つ口フラスコ アズワン 33427825共通摺合二つ口フラスコアズワン1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました。
68338278-334277730078-05-10- 共通摺合二つ口フラスコ アズワン 33427773共通摺合二つ口フラスコアズワン1個
9,999
税込10,999
注文コードが変更になりました。
68338287-334278340078-05-30- 共通摺合二つ口フラスコ アズワン 33427834共通摺合二つ口フラスコアズワン1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする