曜日別特売

共通摺合三口フラスコ

共通摺合三口フラスコ - climbing(クライミング)
仕様普通摺材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠中管摺合24/40内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(mL)
側管摺合
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
側管摺合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68338296-10015/25
14,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
68338314-20015/25
14,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
68338323-20019/38
15,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
68338332-30015/25
15,000
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
68338305-10019/38
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
68338348-30019/38
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68338305-334279310080-01-30- 共通摺合三つ口フラスコ アズワン 33427931共通摺合三つ口フラスコアズワン1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました。
68338348-334279560080-05-30- 共通摺合三つ口フラスコ アズワン 33427956共通摺合三つ口フラスコアズワン1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする