climbing(クライミング)
共通摺合四口フラスコ
仕様
普通摺
材質
硼珪酸ガラス
規格
JIS R 3503準拠
中管摺合
29/42
側管摺合
15/25
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68338357
-
1000
¥
24,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68338366
-
100
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68338375
-
200
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68338384
-
300
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68338393
-
500
¥
17,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください