滅菌シャーレ(BIO-BIK)

滅菌シャーレ(BIO-BIK) - BIO-BIK(イナ・オプティカ)滅菌シャーレ(BIO-BIK) - BIO-BIK(イナ・オプティカ)滅菌シャーレ(BIO-BIK) - BIO-BIK(イナ・オプティカ)滅菌シャーレ(BIO-BIK) - BIO-BIK(イナ・オプティカ)
(1件のレビュー)

残留ガスによる影響のない電子線滅菌済みの一般細菌用ポリスチレン製シャーレです。 フタ内側の3つのリブにより通気性をそこなわずに使用できます。 シャーレ底部にはリブやリングがありませんので、コロニーカウンターによる読み取りも可能です。 滅菌ロットごとに滅菌証明書が発行できます。

材質ポリスチレン形状フタ付滅菌電子線照射済
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68339127深型-1001箱(10枚×10包)Φ90×20
4,430
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
68339136深型-5001箱(10枚×50包)Φ90×20
20,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68339145浅型-1001箱(10枚×10包)Φ90×15
3,900
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
68339154浅型-5001箱(10枚×50包)Φ90×15
17,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68339127
2022-11-24
用途: 70%以下(~35%)に精米したお米の展示用他。
株式会社 渡會本店

ホームページ上では色合いが青っぽく見えてどうかなと思いましたが、
実際は無色透明で希望通りの色合いでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする