曜日別特売

共通摺合真空トラップ

共通摺合真空トラップ - climbing(クライミング)
材質硼珪酸ガラス仕様普通摺内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胴長さL(mm)
胴外径(Φmm)
摺合せ
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6833985422004034/45(枝)12
25,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
6833986332505040/50(枝)15
27,500
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
6833984512003229/42(枝)10
19,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする