climbing(クライミング)
ジムロート冷却器
仕様
蛇管巻数約25巻
寸法a(mm)
300
寸法d(Φmm)
35
ゴム止外径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法c(mm)
上部摺合
下部摺合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68339888
90210
55
55
15/25
15/25
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68339897
90230
78
78
19/38
19/38
¥
17,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68339906
90240
80
80
24/40
24/40
¥
19,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください