曜日別特売

球入冷却器(アーリンタイプ)

球入冷却器(アーリンタイプ) - climbing(クライミング)
仕様球数5個寸法a(mm)300寸法d(Φmm)35ゴム止外径(Φmm)8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法c(mm)
上部摺合
下部摺合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68339958100230787819/3819/38
14,300
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
68339942100210555515/2515/25
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
68339967100240808024/4024/40
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68339942100210332311770010-02-10100210 共通摺合 球入冷却器(アーリン氏タイプ) アズワン 33231177共通摺合 球入冷却器(アーリン氏タイプ)アズワン1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました。
68339967100240332311950010-02-40100240 共通摺合 球入冷却器(アーリン氏タイプ) アズワン 33231195共通摺合 球入冷却器(アーリン氏タイプ)アズワン1個
14,751
税込16,226
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする