メスフラスコ(IWAKI)

メスフラスコ(IWAKI) - IWAKI(AGCテクノグラス)メスフラスコ(IWAKI) - IWAKI(AGCテクノグラス)メスフラスコ(IWAKI) - IWAKI(AGCテクノグラス)
仕様普通摺材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
許容誤差(mL)
栓No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68342024-1000透明±0.422
5,600
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
68342033-100透明±0.113
2,670
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
68342042-10透明±0.0259
2,480
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
68342058-200透明±0.1516
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
68342067-20透明±0.049
2,480
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
68342076-250透明±0.1516
4,110
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
68342085-25透明±0.049
2,480
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
68342094-500透明±0.2519
4,620
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
68342103-50透明±0.0613
2,590
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
68342112-5透明±0.0259
2,480
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
68342128-100±0.113
4,620
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
68342137-25±0.049
3,940
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68342146-50±0.0613
4,150
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする