曜日別特売

シール容器

シール容器 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]シール容器 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
耐熱温度(℃)(本体)-20~140、(蓋)-20~70材質(本体)PP材質(フタ)PE形状角形内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
容量(mL)
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68346976OA-6-14095×70×35
300
289
318(税込)
当日出荷
68346915OA-0-2300240×170×80
830
取扱い終了
代替品有
68346924OA-1-2400300×155×70
950
取扱い終了
代替品有
68346933OA-2-1500200×150×70
660
取扱い終了
代替品有
68346942OA-3-700170×120×50
450
取扱い終了
代替品有
68346958OA-4-450145×95×50
340
取扱い終了
代替品有
68346967OA-5本体/PP、蓋/PE230120×80×35
300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68346915OA-03959307505411OA-0 シールウエア TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 39593075シールウエアTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]1個
689
税込758
注文コードが変更になりました
68346924OA-13959308405386OA-1 シールウエア TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 39593084シールウエアTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]1個
889
税込978
注文コードが変更になりました
68346933OA-23959306605387OA-2 シールウエア TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 39593066シールウエアTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]1個
559
税込615
注文コードが変更になりました
68346942OA-33959315405388OA-3 シールウエア TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 39593154シールウエアTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]1個
379
税込417
注文コードが変更になりました
68346958OA-43959312705389OA-4 シールウエア TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 39593127シールウエアTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]1個
309
税込340
注文コードが変更になりました
68346967OA-53959309305390OA-5 シールウエア TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 39593093シールウエアTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]1個
259
税込285
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする