曜日別特売

シートレンズ

シートレンズ - ケニスシートレンズ - ケニスシートレンズ - ケニス
(1件のレビュー)

複数のレンズが1枚のシート上にあり、自由にカットできます。

厚さ(mm)0.3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
倍率
レンズ
焦点距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68383044D-27T約8×27mm丸凸約30
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
68383053D-45T約3×45mm角凸約80
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
68383062D-45U-45mm角凹約-80
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68383044
2024-02-05
用途: 車のシグナルに
EVENGOLF卸売・小売業

思ったほどではないがまあまあ期待通り、アイテムが一つ増えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする