曜日別特売

分光シート

分光シート - ケニス分光シート - ケニス分光シート - ケニス
(3件のレビュー)

透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。

材質PET厚さ(mm)0.05仕様格子ライン:約250本/mm寸法(cm)10×10内容量1組(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6838327210枚組
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ケニス】カラフル万華鏡
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68383272
2018-09-17
用途: 実験
教育・研究機関

ちょうど良い大きさです。10枚入っているので班での実験がしやすいです。

対象商品 : 68383272
2018-04-14
用途: 光の分光を使った万華鏡作り
福井市治水記念館教育・研究機関

製品には満足しています。ただし、価格がもう少し安くなると、多くの子供たちに作らせることもできます。

対象商品 : 68383272
2018-01-27
用途: 万華鏡教材
卸売・小売業

水が入ったガラス瓶の中に入れると、光の乱反射がきれいに反映されるが、シートの透明度がまだまだ不十分なので、シートが入ってるのが判ってしまうのが欠点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする