フェローテック
ペルティエ素子(サーモモジュール)
電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
仕様
最大温度差72℃
防水性
防滴加工済
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
電圧(V)
最大電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68383385
FR-1S
最大吸熱量21W
29.8×29.8
(最大端子)9.8
4.0
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
68383394
FR-2S
最大吸熱量38W
39.7×39.7
(最大端子)17.5
4.0
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
68383403
FR-3S
最大吸熱量57W
39.7×39.7
(最大端子)17.5
6.0
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
68383412
FR-4S
最大吸熱量80W
39.7×39.7
(最大端子)17.5
8.5
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください