ペルティエ冷却ユニット

ペルティエ冷却ユニット - ケニス

ペルティエ素子を使った冷却ユニットをドライバーで簡単に組立てながら、半導体や熱特性などを学習できます。 電源アダプタが付属しており、組立後すぐに使用できます。

仕様最大温度差約27K(周囲温度25℃)寸法(mm)(本体)60×60×75、(電源)34×69×72質量(g)780(電源含む)電源ACアダプタ・AC100V・0.6Aケーブル長(m)1.6冷却方式空冷式プレート冷却型冷却能力約10W(ペルティエ素子:30×30mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68383446OCE
21,600
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする