曜日別特売

電子オルゴール

電子オルゴール - ケニス電子オルゴール - ケニス
(5件のレビュー)

低電圧・低電流で動作する電子オルゴールです。 色素増感型太陽電池や燃料電池などの低出力発電の確認に、活用頂けます。

動作電圧1.2~3.6V消費電流150~300μA寸法(mm)38×62内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
音色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68383516-エリーゼのために
600
599
659(税込)
当日出荷
68383525-ハッピーバースデー
600
599
659(税込)
当日出荷
68383507-イッツ ア スモールワールド
480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68383525
2023-06-07
用途: 罠の動作確認用に使用

獲物がかかった時に、トランシーバーのVOX機能を使い通報するために使用。乾電池1本で動作するのでとても便利。「イッツアスモールワールド」を再販してほしい。

対象商品 : 68383507
2020-12-22
用途: 自動車のルームランプ点灯したらソーラパネルを使いメロディーが優しく車内に響くように。
自動車・二輪車・自転車関連業

改善は抵抗を付けていただき12Vでも使えるタイプにしていただけると今回気に入ってもらえたママさんの車に付けやすいなと!

対象商品 : 68383525
2020-03-10
用途: 誕生祝い
富山型デイサービスきずな医療・福祉・介護関連業

デイサービス施設利用者の誕生祝いに、ハッピーバースデーオルゴールを使い、手作りのプレゼント箱を開けると、メロディーが流れる様に小細工して渡している。

対象商品 : 68383507
2019-08-29
用途: 理科実験
教育・研究機関

音もいいし、低電圧でなるので使い勝手はいいです!もう少し安ければ最高の星5でした!

対象商品 : 68383507
2018-07-26
用途: 理科の実験
教育・研究機関

今年赴任した学校の実験用具を点検したところ、ことごとく壊れていました。急遽修理用として購入。週を終えました。曲が選択でき、使い勝手がいいようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする