曜日別特売

発電用モーター(高性能発電機)

発電用モーター(高性能発電機) - ケニス
(9件のレビュー)

軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。

性能1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時)寸法(mm)Φ24.5×30.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68383613SM
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68383613
2023-01-24
用途: モーター を使って プーリー につないで発電したが!!!??
その他業種

高性能の説明につられて試したが、全然駄目ですね。
発電しないのでガッカリでした。

2が参考にしています
対象商品 : 68383613
2019-08-23
用途: 発電機の製作
その他業種

ちょっと回しただけでLEDがついた。他のモーターよりよくついた

5が参考にしています
対象商品 : 68383613
2019-03-24
用途: 模型用発電機
永井企画運輸・通信業

低速での発電能力は素晴らしい。他にも利用したいです。

3が参考にしています
対象商品 : 68383613
2018-11-28
用途: 実験用
農・林・水産業

予想以上に細かく出来ていてびっくりした。
これなら使えそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 68383613
2018-09-26
用途: 玩具の風力発電機としての使用
サービス業

使用中(他社品で製造中止品)の発電機が破損したのでその代替機として購入。既存品に比べて回転トルクが大きかったが使用していた風車で代替できた。順調に発電(LEDの点灯)しております。

2が参考にしています
対象商品 : 68383613
2018-06-29
用途: 水力発電装置の試作
その他業種

谷川の湧水を利用し、水車形式の発電様式を試作しています。まだ実験中ですが微弱電流は発生しています。これから回転数を上げてのテストが楽しみです。

3が参考にしています
対象商品 : 68383613
2018-05-24
用途: 発電装置の模型様に使用予定
教育・研究機関

まだ装置を作成中の為、実際の動きを確認に至るまでには至っていないが、後1か月程で形が見えてくる予定

対象商品 : 68383613
2017-11-23
用途: 工作で風力発電に使用。LED点灯します。
その他業種

10mm超高輝度LEDが軽く軸を回すだけで点灯しました。
大変満足しています。取り付け用の金具を探しています。
ミニモーターは一般的に単品販売の様ですが、金具も考慮して頂けると
有り難いです。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする