低電圧LEDランプ(豆球型)

低電圧LEDランプ(豆球型) ケニス
(3件のレビュー)

豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。 従来の豆球と置きかえるだけで使用でき、残量の少ない電池でも明るく光ります。 電気エネルギー制御などの実習教材にも活用されています。

規格DC1.5~3V 口金E10 消費電力(mA)60 内容量1個
注意
※実際の製品には半透明のカバーはついておらず、LEDはむき出しになります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68383647 TE-15
880
859
945 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68383647
2022-05-07
用途:
ペンライトに使用
SPLASH motoring service 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ペンライトには全く使えません、直ぐに球切れが起きます。

対象商品:
68383647
2019-05-12
用途:
手元照明
ファイブエーテクノ 様

3vの明るさなので期待はしていないが何とか使えている

1人が参考にしています
対象商品:
68383647
2018-09-03
用途:
住宅見回り時
不動産業

2.5V0.3Aの豆球と交換、ランプが長いため反射板のソケットを工夫する必要あり、又、アース線の半田付けが外側に処置しているためここにも工夫が必要

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする