曜日別特売

LEDテープライト

LEDテープライト - ケニス
(2件のレビュー)

幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。

発光色色温度(K)6500~7000電源DC12V(別途ご用意ください)防水性なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68383753TFN-60-CCW(5m)
18,000
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
68383762TFN-60-CCW(95cm)
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68383753
2020-10-19
用途: 飾り棚の照明
その他業種

切り出して電源に繋ぐと点滅した
色々調べてみて、ショートしてる訳でもないのに電流値がおかしくなっているようで、鉛筆の芯を通してからLEDに繋がるようにすると正しく点灯した。これから鉛筆の芯と同じぐらいの抵抗値の抵抗器を注文して再度試してみるが、商品として改善が必要

3が参考にしています
対象商品 : 68383762
2020-07-24
用途: 看板の中の照明に使用しました。
有限会社 松本電工建設業・工事業

看板の中に組み込みのアナログ時計の文字盤を照らすのに
使用しました。大きくなく、場所をとらないうえに
明るさも良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする