曜日別特売

PTFE濾紙

PTFE濾紙 - ADVANTEC

純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。 オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌が可能です。 酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。

使用温度範囲(℃)-120~260
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(Φmm)
厚さ(mm)
グレード
質量(g/m2)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6838893338A010701箱(20枚)701PF10050064-1193-09
7,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
68388793382010901箱(10枚)900.54PF02050064-1192-47
15,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
68388836384010901箱(10枚)900.95PF04050064-1192-68
15,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
68388766382011101箱(5枚)1100.54PF02050064-1192-48
8,170
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68388775382010551箱(10枚)550.54PF02050064-1192-44
4,370
取扱い終了
返品不可
68388784382010701箱(10枚)700.54PF02050064-1192-45
7,480
取扱い終了
返品不可
68388802384011101箱(5枚)1100.95PF04050064-1192-70
8,170
取扱い終了
返品不可
68388818384010551箱(10枚)550.95PF04050064-1192-66
4,370
取扱い終了
68388827384010701箱(10枚)700.95PF04050064-1192-67
7,480
取扱い終了
返品不可
68388845385011101箱(10枚)1100.36PF05021064-1192-83
6,620
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68388854385010551箱(20枚)550.36PF05021064-1192-80
3,500
取扱い終了
返品不可
68388863385010701箱(20枚)700.36PF05021064-1192-81
6,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68388872385010901箱(20枚)900.36PF05021064-1192-82
10,090
取扱い終了
返品不可
68388888386011101箱(10枚)1100.5PF06024064-1192-98
10,960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68388897386010551箱(20枚)550.5PF06024064-1192-94
5,920
取扱い終了
返品不可
68388906386010701箱(20枚)700.5PF06024064-1192-95
9,740
取扱い終了
返品不可
68388915386010901箱(20枚)900.5PF06024064-1192-97
17,030
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6838892438A011101箱(10枚)1101PF10050064-1193-11
6,620
取扱い終了
返品不可
6838894238A010901箱(20枚)901PF10050064-1193-10
10,090
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6838879338201090363018673820109038201090 PTFEろ紙 PF020 ADVANTEC 36301867PTFEろ紙 PF020ADVANTEC1箱(10枚)
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました。
6838883638401090363018063840109038401090 PTFEろ紙 PF040 ADVANTEC 36301806PTFEろ紙 PF040ADVANTEC1箱(10枚)
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする