ケニス
ワットマン 定量ろ紙
純度が高く精密なろ過分析に適したろ紙です。 グレード500シリーズは通常の無灰定量ろ紙よりも硬質で頑丈なろ紙です(酸による硬化処理済)。
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
グレード
厚さ(μm)
粒子保持能(μm)
質量(g/m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68389204
-
110
40
210
8
95
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68389213
-
125
40
210
8
95
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68389222
-
150
40
210
8
95
¥
6,760
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68389238
-
185
40
210
8
95
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68389247
-
240
40
210
8
95
¥
15,820
¥
15,819
¥
17,401
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68389256
-
55
40
210
8
95
¥
2,270
¥
2,269
¥
2,496
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68389265
-
70
40
210
8
95
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68389274
-
90
40
210
8
95
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68389283
-
110
41
220
20
85
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68389292
-
125
41
220
20
85
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68389308
-
150
41
220
20
85
¥
6,760
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68389317
-
185
41
220
20
85
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68389326
-
240
41
220
20
85
¥
15,820
¥
15,819
¥
17,401
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68389335
-
55
41
220
20
85
¥
2,270
¥
2,269
¥
2,496
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68389344
-
70
41
220
20
85
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68389353
-
90
41
220
20
85
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68389362
-
110
42
200
2.5
100
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68389378
-
125
42
200
2.5
100
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68389387
-
150
42
200
2.5
100
¥
6,760
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68389396
-
185
42
200
2.5
100
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68389405
-
240
42
200
2.5
100
¥
15,820
¥
15,819
¥
17,401
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68389414
-
55
42
200
2.5
100
¥
2,270
¥
2,269
¥
2,496
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68389423
-
70
42
200
2.5
100
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68389432
-
90
42
200
2.5
100
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68389448
-
110
44
180
3
80
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68389457
-
125
44
180
3
80
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68389466
-
150
44
180
3
80
¥
6,760
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68389475
-
70
44
180
3
80
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68389484
-
90
44
180
3
80
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68389493
-
110
50
120
2.7
97
¥
3,510
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68389502
-
125
50
120
2.7
97
¥
4,410
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68389518
-
150
50
120
2.7
97
¥
5,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68389527
-
185
50
120
2.7
97
¥
8,460
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68389536
-
240
50
120
2.7
97
¥
13,970
¥
13,969
¥
15,366
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68389545
-
55
50
120
2.7
97
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68389554
-
70
50
120
2.7
97
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68389563
-
90
50
120
2.7
97
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68389572
-
90
540
160
8
88
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68389588
-
70
541
160
22
82
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68389597
-
90
541
160
22
82
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68389606
-
110
540
160
8
88
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68389615
-
125
540
160
8
88
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
15日以内出荷
返品不可
68389624
-
150
540
160
8
88
¥
6,760
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68389633
-
185
540
160
8
88
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68389642
-
240
540
160
8
88
¥
15,820
¥
15,819
¥
17,401
(税込)
61日以内出荷
返品不可
68389658
-
110
541
160
22
82
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68389667
-
125
541
160
22
82
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68389676
-
150
541
160
22
82
¥
6,760
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68389685
-
185
541
160
22
82
¥
9,580
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68389694
-
240
541
160
22
82
¥
15,010
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ