ケニス
ワットマン 定性ろ紙
試料に含まれる物質の検出・同定に使われる一般仕様のろ紙です。
用途
試料に含まれる物質の検出・同定
内容量
1箱(100枚)
全53種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
460×570
580×680
Φ55
Φ70
Φ90
Φ110
Φ125
Φ150
Φ185
Φ240
グレード
選択してください
1
2
3
4
5
6
53種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
グレード
厚さ(μm)
質量(g/m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68389825
-
Φ70
1
180
88
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68389834
-
Φ90
1
180
88
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68389843
-
Φ110
1
180
88
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68389852
-
Φ240
1
180
88
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68389868
-
Φ70
2
190
103
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68389877
-
Φ125
1
180
88
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68389886
-
Φ150
1
180
88
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68389895
-
Φ185
1
180
88
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68389904
-
460×570
1
180
88
¥
19,970
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68389913
-
Φ55
1
180
88
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68389922
-
Φ110
2
190
103
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68389938
-
Φ125
2
190
103
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68389947
-
Φ150
2
190
103
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68389956
-
Φ185
2
190
103
¥
4,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68389965
-
Φ240
2
190
103
¥
5,610
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68389974
-
460×570
2
190
103
¥
22,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68389983
-
Φ55
2
190
103
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68389992
-
Φ90
2
190
103
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68390008
-
580×680
1
180
88
¥
28,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68390017
-
580×680
2
190
103
¥
35,700
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68390026
-
Φ110
3
390
187
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68390035
-
Φ125
3
390
187
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68390044
-
Φ150
3
390
187
¥
5,340
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68390053
-
Φ185
3
390
187
¥
7,410
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68390062
-
Φ240
3
390
187
¥
13,160
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68390078
-
460×570
3
390
187
¥
42,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68390087
-
Φ55
3
390
187
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68390096
-
Φ70
3
390
187
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68390105
-
Φ90
3
390
187
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68390114
-
Φ110
4
205
96
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68390123
-
Φ125
4
205
96
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68390132
-
Φ150
4
205
96
¥
4,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68390148
-
Φ185
4
205
96
¥
5,610
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68390157
-
Φ240
4
205
96
¥
7,780
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68390166
-
460×570
4
205
96
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68390175
-
Φ55
4
205
96
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68390184
-
Φ70
4
205
96
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68390193
-
Φ90
4
205
96
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68390202
-
Φ110
5
200
98
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68390218
-
Φ125
5
200
98
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68390227
-
Φ150
5
200
98
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68390236
-
Φ185
5
200
98
¥
5,990
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68390245
-
Φ240
5
200
98
¥
9,350
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68390254
-
Φ55
5
200
98
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68390263
-
Φ70
5
200
98
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68390272
-
Φ90
5
200
98
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68390288
-
Φ110
6
180
105
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68390297
-
Φ125
6
180
105
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68390306
-
Φ150
6
180
105
¥
4,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68390315
-
Φ185
6
180
105
¥
5,610
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ