曜日別特売

ナイロンネットフィルタ

ナイロンネットフィルタ - Merck(メルクミリポア)ナイロンネットフィルタ - Merck(メルクミリポア)

藻類や細胞の捕集、粒子分析、粗粒子ろ過、溶剤の前ろ過などにご使用頂ける耐熱性デプスフィルタです。 広範囲の有機溶媒に化学適合性(耐薬品性)を持ちます。 EOG滅菌やガンマ線滅菌も可能です。

材質ナイロン6.6白色無地温度範囲(℃)-40~115(乾燥時)
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68392196NY10025001箱(100枚)25
11,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
68392205NY10047001箱(100枚)47
21,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
68392214NY10090001箱(50枚)90
55,400
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
68392223NY11025001箱(100枚)25
11,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
68392232NY11047001箱(100枚)47
20,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
68392248NY11090001箱(50枚)90
51,800
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
68392257NY20025001箱(100枚)25
11,700
11,690
12,859(税込)
当日出荷
68392266NY20047001箱(100枚)47
21,100
21,099
23,209(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
68392275NY20090001箱(50枚)90
51,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68392293NY30047001箱(100枚)47
20,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68392302NY30090001箱(50枚)90
51,800
49,980
54,978(税込)
17日以内出荷
68392318NY41025001箱(100枚)25
11,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
68392327NY41047001箱(100枚)47
20,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
68392336NY41090001箱(50枚)90
51,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
68392345NY60025001箱(100枚)25
12,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
68392363NY60090001箱(50枚)90
51,800
49,980
54,978(税込)
17日以内出荷
68392372NY80025001箱(100枚)25
11,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
68392388NY80047001箱(100枚)47
20,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
68392397NY80090001箱(50枚)90
28,600
28,599
31,459(税込)
当日出荷
68392406NY1H025001箱(100枚)25
11,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
68392415NY1H047001箱(100枚)47
20,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68392424NY1H090001箱(50枚)90
51,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68392433NY2H025001箱(100枚)25
11,700
11,690
12,859(税込)
8日以内出荷
68392442NY2H047001箱(100枚)47
20,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68392458NY2H090001箱(50枚)90
51,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68392467NY4H025001箱(100枚)25
11,700
11,690
12,859(税込)
17日以内出荷
68392476NY4H047001箱(100枚)47
20,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68392485NY4H090001箱(50枚)90
51,800
50,980
56,078(税込)
17日以内出荷
68392494NY6H025001箱(100枚)25
11,700
11,690
12,859(税込)
17日以内出荷
68392503NY6H047001箱(100枚)47
34,500
33,980
37,378(税込)
17日以内出荷
68392512NY6H090001箱(50枚)90
51,800
49,980
54,978(税込)
17日以内出荷
68392528NY8H025001箱(100枚)25
12,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
68392537NY8H047001箱(100枚)47
34,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68392546NY8H090001箱(50枚)90
51,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
28609894NY05047001箱(100枚)47
21,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
68392284NY30025001箱(100枚)25
12,400
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
68392354NY60047001箱(100枚)47
20,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする