曜日別特売

ヘマトクリット毛細管

ヘマトクリット毛細管 - エルマヘマトクリット毛細管 - エルマ

小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。

全長(mm)75内径(Φmm)1.1~1.2
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68402863プレイン(青)1箱(1000本)ヘパリン処理×0.2±0.02
8,500
8,498
9,348(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
09579308プレイン(青)1箱(100本)ヘパリン処理×0.2±0.025
980
979
1,077(税込)
当日出荷
68402854プレイン(青)1箱(100本)ヘパリン処理×0.2±0.02
700
取扱い終了
返品不可
代替品有
68402872ヘパリン処理(赤)1箱(100本)ヘパリン処理○0.2±0.02
850
取扱い終了
68402888ヘパリン処理(赤)1箱(1000本)ヘパリン処理○0.2±0.02
8,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68402854プレイン(青)09579308プレイン(青)プレイン(青) ヘマトクリット毛細管 エルマ 09579308ヘマトクリット毛細管エルマ1箱(100本)
979
税込1,077
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする