ケニス
ファルコン セルカルチャープレート
ガスプラズマ表面処理により、細胞の均一な増殖が可能です。
材質
ポリスチレン
滅菌
ガンマ線照射済
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ウェル数
培養面積(cm
2
)
液量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68404945
3072
96
0.32
0.3
¥
29,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68404954
3075
96
0.32
0.3
¥
27,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68404963
3077
96
0.32
0.3
¥
29,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68404972
3043
12
3.38
6.0
¥
29,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68404988
3078
48
0.75
1.4
¥
36,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68404997
3046
6
9.6
15.5
¥
27,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68405006
3047
24
1.88
3.5
¥
36,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください