曜日別特売

細胞培養プレート

細胞培養プレート - ケニス

接着細胞タイプは、表面に物理的親水処理を行い、初期接着性・増殖性を向上させています。 浮遊細胞タイプは、細胞回収時におけるダメージや損失を最小限におさえることができるノントリートメントタイプです。

材質ポリスチレン形状平底、フタ付滅菌放射線照射済内容量1箱(50枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウェル数
培養面積(cm2)
タイプ
液量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68405103MS-06R69.2浮遊16
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68405128MS-12R1236浮遊6.5
23,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68405146MS-24R241.8浮遊3.4
27,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68405164MS-48R480.65浮遊1.3
29,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68405094MS-0669.2接着16
19,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
68405112MS-121236接着6.5
20,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
68405137MS-24241.8接着3.4
23,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
68405155MS-48480.65接着1.3
25,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68405094MS-0646870049MS-80060MS-06 細胞培養用マルチプレート スミロン 46870049細胞培養用マルチプレートスミロン1ケース(50本)
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
68405112MS-1246870058MS-80120MS-12 細胞培養用マルチプレート スミロン 46870058細胞培養用マルチプレートスミロン1ケース(50本)
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
68405137MS-2446870067MS-80240MS-24 細胞培養用マルチプレート スミロン 46870067細胞培養用マルチプレートスミロン1ケース(50本)
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました
68405155MS-4846870076MS-80480MS-48 細胞培養用マルチプレート スミロン 46870076細胞培養用マルチプレートスミロン1ケース(50本)
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする