Thermo Fisher Scientific
細胞培養ペトリディッシュ
Nunclon Delta処理により、細胞付着性・増殖性を保証された培養用シャーレです。
材質
ポリスチレン
形状
フタ付
滅菌
ガンマ線照射済
注意
※171099は浮遊細胞用につきNunclon Delta処理はされていません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
培養面積(cm
2
)
液量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68405268
171099
1箱(500枚)
35mm
-
3
¥
35,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68405243
166508
1箱(16枚)
スクエア
500
135
¥
26,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
68405216
150462
1箱(280枚)
60mm
20.8
5
¥
18,200
取扱い終了
返品不可
68405225
150464
1箱(150枚)
90mm
56.7
12.5
¥
19,650
取扱い終了
返品不可
68405234
150460
1箱(500枚)
35mm
8.8
3
¥
27,000
取扱い終了
返品不可
68405252
150468?
1箱(80枚)
150mm
145
13
¥
28,800
取扱い終了
返品不可
68405277
172931
1箱(240枚)
90mm
56.7
12.5
¥
31,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください