曜日別特売

ファルコン セルカルチャーディッシュ

ファルコン セルカルチャーディッシュ - ケニス

イージーグリップです。

材質ポリスチレン形状フタ付滅菌ガンマ線照射済
注意
※3037・3653はセンターウェル器官培養用ディッシュです。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
培養面積(cm2)
液量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
684053043530011箱(500枚)35mm9.62.5~3.0
38,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
6840531330021箱(500枚)60mm21.36.0~7.0
45,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
684053223530031箱(200枚)100mm58.116.0~17.5
38,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
684053383530041箱(500枚)60mm19.66.0~7.0
49,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
6840528636521箱(500枚)60mm21.36.0~7.0
52,900
取扱い終了
返品不可
684052953536531箱(500枚)60mm2.9-
145,400
取扱い終了
返品不可
6840534730371箱(500枚)60mm2.9-
110,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする