ケニス
ディスポループ/ニードル
滅菌済のプラスチック白金耳でディスポタイプです。 適度な手ごたえとしなやかな弾力を兼ね備えています。
全長(mm)
230
滅菌
ガンマ線照射済
材質
ABS
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(μL)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68405855
LN
-
先細
¥
5,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
68405864
L-1
1
0.6
¥
5,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
68405873
L-10
10
3.3
¥
5,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください