WATSON
96ウェルマイクロプレート
光学的透明度の高いポリスチレン製のマイクロプレートです。 滅菌済やフタ付等用途に応じてお選びいただけます。
材質
PS
外寸法(mm)
127×85.6×14
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(μL)
滅菌
ウェル形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68406817
U底
1箱(100枚)
320
-
U底
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68406844
平底
1箱(100枚)
370
-
平底
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68406853
平底フタ付滅菌
1箱(100枚)
370
ガンマ線滅菌済
平底
¥
33,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68406826
丸底
1箱(100枚)
300
-
丸底
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
68406835
丸底滅菌
1箱(50枚)
300
ガンマ線滅菌済
丸底
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください