ケニス
コニカルチューブ(ファルコン)
密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです。
強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80~121℃の温度に対応。
2196には発泡ポリスチレンラックが1個、2098には20個付属しています。
材質
PP
滅菌
ガンマ線照射済、ノンパイロジェン
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(mm)
最大遠心力(xg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68406862
2196
15
Φ17×120
6000
¥
35,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68406878
2070
50
Φ30×115
9400
¥
43,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
68406887
2096
15
Φ17×120
6000
¥
35,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
68406896
2098
50
Φ30×115
9400
¥
41,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください