Thermo Fisher Scientific
遠沈管
5mL刻みの目盛があり、透明度に優れた遠沈管です。
材質
PP
滅菌
電子線照射(SAL10
-6
)済、ノンパイロジェン
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
寸法(mm)
最大遠心力(xg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68406984
339650
1箱(500本)
15
Φ17×120
10500
¥
32,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68407002
339652
1箱(500本)
50
Φ30×115
17000
¥
41,600
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68406993
339651
1箱(500本)
15
Φ17×120
10500
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
68407018
339653
1箱(300本)
50
Φ30×115
17000
¥
20,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください