TOHO(トーホー)
クライオバイアル
γ線滅菌済の目盛付凍結保存用チューブです。 書き込み用マーキングエリアがあり、サンプル名等の書き込みが可能です。
材質
PP(チューブ)
形状
自立型
タイプ
アウターキャップ
滅菌
済
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68407316
T309 1.2mL
1.2
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
68407325
T309 2mL
2.0
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
68407334
T309 3mL
3.0
¥
5,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68407343
T309 4mL
4.0
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
68407352
T309 5mL
5.0
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください