曜日別特売

凍結保存容器

凍結保存容器 - ケニス

内部に液体窒素を保持し、サンプルを長期間凍結保存しておくことが可能な凍結保存容器です。 容器内は-180℃以下に保たれる為、細胞や菌体、酵素、遺伝子などの生体サンプルを活性を保持したまま保存できます。

タイプ汎用口径(Φmm)50.8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
高さ(mm)
容量(L)
外径(Φmm)
収納数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68408603DR-2ストロー3922160(ストロー)0.25mL/190本、0.5mL/100本、(アンプル)-
97,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
46429925DR-2アンプル3922160(ストロー)0.25mL/190本、0.5mL/100本、(アンプル)-
68,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
68408612DR-10Aストロー57310.5260(ストロー)0.25mL/1140本、0.5mL/500本、(アンプル)180本
155,000
取扱い終了
返品不可
46429934DR-10Aアンプル57310.5260(ストロー)0.25mL/1140本、0.5mL/500本、(アンプル)180本
155,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46429925DR-268408603DR-2DR-2 凍結保存容器 ケニス 68408603凍結保存容器ケニス1個
96,980
税込106,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする